Juego de garras de exterior de 3 piezas, duras, Para tipo de plato: 100

Número de artículo: 315200 100
Establecer precio 3 Unidad (54,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 100 mm
Longitud L 48 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 33,5 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Mordazas para plato plano espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 315200 100
EAN / GTIN 4019208038834
Número del fabricante 110166
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas n.° 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.
  • Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.