Tope de la pieza de trabajo, Altura h: 15mm

Número de artículo: 313033 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

n 25 mm
Material Aluminio
Tipo de producto Accesorios para plato de torno

Identificación y clasificación

Número de artículo 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Número del fabricante 313033 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tope con 3 imanes en la parte trasera. Anodizado rojo.

Aplicación:

  • Para la sujeción de componentes cortos.
  • Para ⌀ de la pieza de trabajo 15-150 mm.
  • Ampliación flexible de la altura atornillando los elementos de altura suministrados.

Idóneo para:

Plato de torno de tres mordazas con grosor de mordaza hasta 55 mm.

Volumen de suministro:

Juego de soporte de altura de 9 piezas n.° 313034 9.
Contenido: 3×10 mm, 3×15 mm y 3×20 mm.