Conjunto suplementario VW

Número de artículo: 3127850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3127850
EAN / GTIN 4046459160809
Número del fabricante 3127850
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con el kit complementario, la unidad básica de precarga de resorte KL-0029-100 / -200 también es adecuada para los vehículos mencionados anteriormente.

Característica:

  • Contenido: 7 unidades
  • Peso neto: 3,5 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0029-111 - Placa de apoyo tam. 1 con perno
    • 1x KL-0029-120 A - Juego complementario VW-Audi, tam. 2
    • 1x KL-0029-130 A - Juego complementario VW-Audi, tam. 3
  • Tamaño: 1/2/3
  • para: Apto para vehículos VW-Audi, Seat, Škoda con plataforma MQB, PQ25, PQ35 y NSF, p. ej. VW Caddy III (2K), EOS (1F7), Golf V (1K, 6R), Golf VI (5K), Golf VII (5G), Golf Plus (5M), Jetta III (1K2), Polo (6R), Passat (3C, 363, 365), Scirocco (137), Touran (1T), Tiguan (5N), Up! (12); Audi A1 (8X), A3 (8P, 8V), TT (8J), Q3 (8U); Seat Altea (5P1), Altea XL (5P1), Ibiza IV (6J5), Ibiza IV ud. (6J8), León II (1P1), Toledo III (5P2), Mii (KF1); Škoda Oktavia (1Z3), Oktavia (1Z5), Superb (3T4), Rapid, Citigo, etc.