• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de refrentar de 90° P290 FPW D2.00-5-.75-18 con plaquitas de filo largo de .472 y .708

Número de artículo: 3110786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110786
EAN / GTIN 7291075308990
Número del fabricante 3110786
Número L L23980 1572

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 1.575″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.708″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.77″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 1.575″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos