P290 ACK D40-3-90-W40-18 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110776
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3110776
EAN / GTIN 7291075308075
Número del fabricante 3110776
Número L L23980 653

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Profundidad máxima de corte (APMX) 90 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 185 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 90 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 185 mm

Productos adecuados