Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Arbor Style B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 87.7 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 8
- Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515HP
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees