• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H690 E90AX D.75-2-W.75-10 Fresas a 90º para Plaquitas Triangulares con 6 Filos de Corte Helicoidales H690 TNKX 1005

Número de artículo: 3107257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 690
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107257
EAN / GTIN 7291075353914
Número del fabricante 3107257
Número L L23980 1982

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.364″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Longitud total (OAL): 3.38″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.8 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos