• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Límite de torque DREMÓMETRO DNR establecido 3/4″ 155-760 Nm

Número de artículo: 3107043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107043
EAN / GTIN 4002805937822
Número del fabricante 3107043

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica en el rango de apriete 155-760 N-m con certificado de prueba; con tubo de extensión
Apriete controlado a la derecha; salida de 3/4″; más carraca deslizante a la derecha de 3/4″
Clasificada según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017; Ajustada a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por lo tanto, más precisa que el +/-4% exigido en la norma
Escala Nonius - resolución 1,0 N-m
Fabricado en Alemania.

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 22,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 40 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 155 Nm
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 760 Nm
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 812 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • División de escala: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios