Pletina de tamaño GSV 3000

Número de artículo: 3101612
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 3101612
EAN / GTIN 4008158036359
Número del fabricante 3101612
Número L L80070 106
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Perfil de 30 x 15 mm, estirado en frío y galvanizado
  • las fijaciones finales en ambos lados se pueden soltar sin herramientas - para un cambio rápido
  • Adecuado para todos los brazos deslizantes de tamaño GSV

Característica:

  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 3000 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.