bolsa textil vacía para 1500 módulos CT1

Número de artículo: 3100693
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Bolsa
Material
Poliéster
Medida exterior anchura
337 mm
Medida exterior altura
60 mm
Medida exterior profundidad
185 mm
Cierre
Cremallera
Equipamiento
Asa de transporte
Color
gris

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100693
EAN / GTIN 4010886953013
Número del fabricante 3100693
Número L L60160 5782
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Bolsa textil robusta con fuerte Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior y asa de transporte
Bolsa textil compatible con el sistema modular GEDORE 1500 CT
Lona a prueba de salpicaduras
Entrega sin herramientas

Característica:

  • Anchura total [mm]: 337 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no