• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Tornillo de ajuste longitudinal, perforado, Para ⌀ de sujeción: 8mm

Número de artículo: 309914 8
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
107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Longitud nominal L
16 mm
Tamaño de rosca d1
M6
Rosca izquierda
no
Perfil de accionamiento
hexágono interior
Paso de rosca P
1 mm
Modelo de vástago
Rosca completa
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Tornillo de máquina
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Perforado
sí
Longitud total L2
16 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 309914 8
EAN / GTIN 4062406545062
Número del fabricante 309914 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Todos los alojamientos para herramientas para cono de contracción térmica con rosca para el ajuste longitudinal.