Afdichtring voor ER-spanmoer 5 mm

Artikelnummer: 309630 5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ d 5 mm
Voor type ER 25
Setinhoud 13
Buiten-⌀ D 21 mm
Producttype Afdichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309630 5
EAN/GTIN 7640128495215
Nummer fabrikant 9.25.050

Omschrijving

T.b.v.:

ER-spanmoeren nr. 309615; 309621; 309652.
alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

  • Spanbereik = nominale maat − 0,5 mm.
  • Span-⌀ oplopend met 1 mm.
  • Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden!
  • Geschikt tot 80 bar.
  • Inbouwsituatie: Opschrift aan binnenzijde spanmoer.
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
    Span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen