Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 9mm

Número de artículo: 309458 9
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
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de pinza
Codificación de punto de separación SZD03200295
Forma de asiento Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Denominación del fabricante ER-Spannzange für Gewindebohrer
Asiento ER 32
Diámetro de sujeción D1 9 mm
Diámetro exterior D 32 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 49 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN 6499
Perfil de sujeción Forma redonda
Protección de extracción de la herramienta sí
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309458 9
EAN / GTIN 4062406254193
Número del fabricante 309458 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
  • Dispositivo de cambio rápido integrado.
  • Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

Ventaja:

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo el ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.