{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | SZD03200295 | |
| Forma de asiento | Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8° | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzange für Gewindebohrer | |
| Asiento | ER 32 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm | |
| Diámetro exterior D | 32 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 49 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Protección de extracción de la herramienta | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309458 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406254148 | |
| Número del fabricante | 309458 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |