Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 25, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 309447 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
Adaptador ET 25
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 26 mm
Longitud total L 35 mm
Compensación axial 0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,4 mm
Compensación radial R escariado 0,05 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Número del fabricante 309447 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.