{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SZD02500105; ZYL00900115 | |
| Diámetro vástago DS | 9 mm | |
| Denominación del fabricante | 4285 E | |
| Asiento | ET 25 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 9 mm | |
| Diámetro exterior D | 26 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 34 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Con compensación axial | sí | |
| Compensación axial | 8 mm | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 20 µm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309430 9 | |
| EAN / GTIN | 2050001704054 | |
| Número del fabricante | 13365010900 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |