Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 2,8mm

Número de artículo: 309402 2,8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2,8 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Número del fabricante 13823010280
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 60 bar!).
Protección contra la corrosión FAHRION®:
  • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
  • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.