{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SZD01600105; ZYL00400115 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Tamaño del asiento | 16 | |
| Diámetro del mango DS | 4 mm | |
| Denominación del fabricante | 4031 E | |
| Asiento | ER 16 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 4 mm | |
| Diámetro exterior D | 16,7 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 27,5 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Perfil de sujeción | Forma cuadrada; Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 10 µm | |
| Con obturación | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309402 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001765574 | |
| Número del fabricante | 13823010400 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |