Pinzas portapiezas ER con obturación, ER 40, ⌀ de sujeción nominal d: 25mm

Número de artículo: 308993 25
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
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD04000105; ZYL02500115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño del asiento 40
Diámetro del mango DS 25 mm
Denominación del fabricante 471 E
Asiento ER 40
Diámetro de sujeción D1 25 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 25 mm
Diámetro exterior D 40,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 46 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 16 grados
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie templado, rectificado
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308993 25
EAN / GTIN 4054631126543
Número del fabricante 13757012500
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.
Sellado metálico.

Descripción:

Presión de refrigerante: Se puede usar hasta 120 bar.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.