{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SZD02500115; ZYL01000115 | |
| Forma de asiento | Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°; Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 25 mm; 10 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Denominación del fabricante | 430 E | |
| Asiento | ER 25 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 10 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 9 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 10 mm | |
| Longitud de sujeción D3 | 34 mm | |
| Diámetro exterior D | 26 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 34 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Superficie | aplicación niquelada; templado, rectificado | |
| Ejecución de la superficie de apriete | rectificado/a | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 5 µm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 308941 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001765642 | |
| Número del fabricante | 13715011000 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |