Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Perno de apriete especial S20 × 2, Adecuado para cono de gran inclinación: 40

Número de artículo: 308800 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de agujero 3,5 mm
Tipo de producto Tirante
Rosca M M16; S20×2
Para asiento SK 40
Longitud total L 53 mm
Con perforación sí
Con collar sí
Par de apriete máx. 50 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Número del fabricante 308800 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.