{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
| ⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
| Adaptador | PSC 63 ultracorto | |
| Norma asiento | ISO 26623-1 | |
| Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de voladizo medida A | 25 mm | |
| ⌀ exterior D | 60 mm | |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
| Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |
| Número de artículo | 308546 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197703699 | |
| Número del fabricante | 308546 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |