Cono de sujeción plano con perforaciones para conducto de refrigeración, PSC 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 308506 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Codificación de punto de separación PSC06300100
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0630
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Diámetro de sujeción mín. 20 mm
Diámetro de sujeción máx. 20 mm
Longitud de alcance 65 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 52 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total 103 mm
Altura total 52 mm
Anchura total 52 mm
Norma ISO 26623-1
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308506 20
EAN / GTIN 4045197763877
Número del fabricante 308506 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.° 318892.
Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.
Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.
Prolongaciones adecuadas en el n.° 318894, n.° 318895 y n.° 318896.

Descargas y documentos

Productos adecuados