• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cono de sujeción plano, PSC 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 14mm

Número de artículo: 308499 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina PSC 40; PSC 40; PSC 40; PSC 40
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano; Cono de sujeción plano
Longitud total 79 mm
Altura total 44 mm
Anchura total 44 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.; acero bonificado.
Tratamiento de la superficie rectificado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 308499 14
EAN / GTIN 4045197703293
Número del fabricante 308499 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.° 318892.
Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.
Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.
Prolongaciones adecuadas en el n.° 318894, n.° 318895 y n.° 318896.

Descargas y documentos

Productos adecuados