{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 25 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 25 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 25 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 25 mm | |
| Longitud de alcance A | 120 mm | |
| Ángulo de conicidad | 4,5 grados | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | Reforzado/a | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | sí | |
| Recorrido de ajuste V | 10 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 44 mm | |
| Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 | 52,5 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 152 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308297 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197701626 | |
| Número del fabricante | 308297 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |