Cono contracción térmica, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 308183 12
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL01200115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 12 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schrumpffutter HSK-A 63 kurz
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 12 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 12 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 32 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Recorrido de ajuste V 10 mm
Con perforaciones roscadas para equilibrar sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 24 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 122 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308183 12
EAN / GTIN 2050001690128
Número del fabricante 16.306.63.12.Z
Fabricante/responsable WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410 − 302416, aparatos de contracción n.° 354210 − 354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.