• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica VDE 1/2″ 10-50 Nm

Número de artículo: 3079066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3079066
EAN / GTIN 4002805937280
Número del fabricante 3079066
Número L L60160 4913

Descripción

Descripción:

El sistema de salto genera una clara señal de disparo que se siente y se oye
Recalibración sin destruir el aislamiento
Carraca de dientes finos con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174
Botón de seguridad para evitar que se afloje involuntariamente el inserto de la llave de vaso
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 24 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de cambio
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Número de dientes: 72
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Altura total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [mm]: 369 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 279 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 62 mm
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • División de escala: 2,5
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Militar
    • Energía
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Construcción de armarios