Destornillador SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm

Número de artículo: 30716
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 30716
EAN / GTIN 4010995307165
Número del fabricante 30716
Número L L60070 842
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Aplicación: Evita el resbalamiento y mejora la transmisión del par en bornes de positivo y negativo de armarios eléctricos, cuadros de protección y regletas de bornes.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Phillips PlusMinus: SL/PH1
  • Diámetro del mango (mm): 30 mm
  • Longitud Total (mm): 191 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 80 mm
  • con batería / batería recargable: No