{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300190 | |
| Forma de asiento | Forma A | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación roscada | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Longitud de alcance A | 101 mm | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 17 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 34 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Rosca G; M | M16 | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 29 mm | |
| Longitud útil LN | 75 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| Altura total H1 | 63 mm | |
| Anchura total B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | metal duro | |
| Peso | 2,46 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 307044 M16X75 | |
| EAN / GTIN | 4062406106898 | |
| Número del fabricante | 307044 M16X75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |