Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 63, Rosca M × Longitud L1: M12X75

Número de artículo: 307044 M12X75
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
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Sujeción roscada
Codificación de punto de separación HSK06300190
Forma de asiento Forma A
Tamaño nominal de rosca del asiento M12
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga; Perforación roscada
Longitud de alcance A 101 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 12,5 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 31 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Rosca G; M M12
Diámetro exterior 2 del lado de la herramienta D2 21 mm
Longitud útil LN 75 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Longitud total L 133 mm
Altura total H1 63 mm
Anchura total B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con rosca
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material metal duro
Peso 1,92 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307044 M12X75
EAN / GTIN 4062406106843
Número del fabricante 307044 M12X75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 301358, reducción n.° 301359, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.