La caja de herramientas de volumen está vacía

Número de artículo: 3065405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3065405
EAN / GTIN 4010886950999
Número del fabricante 3065405
Número L L60160 5813
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Al abrir la tapa, la maleta queda protegida ante un cierre involuntario gracias a un dispositivo de encaje del soporte de la tapa
Portadocumentos A4 en tapa
Fondo divisible de manera variable
Cierre mediante dos cerraduras de cilindro, así como con cerradura de combinación
Panel para herramientas extraíble con 22 bolsillos para herramientas en la parte delantera y trasera
Panel extraíble para el fondo de la maleta con 15 bolsas para herramientas
Asa ergonómica
Asa de transporte de fácil manejo

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 30 kg
  • Anchura total [mm]: 490 mm
  • Altura total [mm]: 185 mm
  • Longitud total [mm]: 395 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Color RAL: negro
  • Carga [máx.): 30 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no