Cono de contracción térmica Forma AD, BT 40 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 303860 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG04005195; ZYL00600115
Forma de asiento
MAS BT; Mango liso
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento
h6
Diámetro vástago DS
6 mm
Longitud vástago LS
65,4 mm; 36 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Schrumpffutter Form AD, BT 40 A = 120
Interfaz en el lado de la máquina
BT 40
Con montaje plano
sí
Distancia a
1 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
6 mm
Longitud de alcance A
120 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
27 mm
Ángulo de conicidad
4,5 grados
Número de revoluciones máx.
25.000 min-1
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Rosca G; M
M16
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
21 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de contracción térmica
Longitud total L
185,4 mm
Norma
DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
AD
Con rosca
sí
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303860 6
EAN / GTIN 4067263014065
Número del fabricante 303860 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Adecuado para la contracción de herramientas HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Ventaja:

Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
  • Mejor calidad de superficie
  • Vida útil más larga de la herramienta
  • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
  • Mejor precisión de concentricidad
También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Similar a E-DIN 69882-8, forma G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308760 − 308806,
prolongación de contracción n.° 302410 − 302417,
aparatos de contracción n.° 354210 − 354400.