Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, forma AD, BT 30 A = 85, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 303435 8
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG03005195
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60
ZYL00800115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
8 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
30
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento
h6
Diámetro vástago DS
8 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Chuck
Denominación del fabricante
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
área EX
no
Interfaz en el lado de la máquina
BT 30
Diámetro de sujeción mín. D1
8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
8 mm
Longitud de alcance A
85 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
27 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Forma constructiva
Delgado/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Rosca G; M
M12
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
21 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
mandril de expansión hidráulica
Longitud total L
133,4 mm
Norma
DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
AD
Con rosca
sí
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303435 8
EAN / GTIN 4067263265191
Número del fabricante 303435 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8).
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308802,Llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, casquillos reductores n.º 302135– 302187.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril hidroelástico para sujetar herramientas rotacionalmente simétricas.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.
  • Respete la velocidad máxima de funcionamiento y
  • adáptela a las circunstancias individuales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.
  • No utilizar para la sujeción de la pieza.
  • No calentar con un dispositivo de contracción.