{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG03005195
|
|
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 |
ZYL01200115
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
12 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
30
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Diámetro vástago DS |
12 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Master Chuck
|
|
| Denominación del fabricante |
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
|
|
| área EX |
no
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 30
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
12 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
12 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
85 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
32 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC; HSC
|
|
| Forma constructiva |
Delgado/a
|
|
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal |
sí
|
|
| Recorrido de ajuste V |
10 mm
|
|
| Rosca G; M |
M12
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 |
24 mm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
mandril de expansión hidráulica
|
|
| Longitud total L |
133,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-8; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Forma |
AD
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 303435 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263265214 | |
| Número del fabricante | 303435 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |