• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaleco de alta visibilidad para herramientas XXL

Número de artículo: 303218043300XXL
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaleco de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303218043300XXL
EAN / GTIN 7330509602171
Número del fabricante 303218043300XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300g/m²

Detalles
Amplias trabillas para el cinturón, Dos trabillas con cierre de adherencia a los lados para porta-martillos
Portacuchillos con botón
Botones metálicos
Anillo en D

Bolsillos
Bolsillos en el pecho, uno con solapa y otro con botones para cuchillo
Bolsillo porta documentos en la parte delantera
Bolsillos porta clavos - extraíbles y extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimento extra para herramientas, Bolsillo porta clavos en la parte trasera - extraíble
Dos bolsillos Napoleón con espacio para papel A4, Bolsillos delanteros con fuelle y solapa así como bolsillo exterior con cremallera

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

Cierre frontal
Doble cremallera en la parte delantera para ajustar la anchura, Robusta cremallera de plástico unidireccional

Accesorios
Hebilla de cierre fijo, Cinturón textil

Funcionalidad
Malla pesada en la parte delantera hombros y espalda

Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®

Descripción:

  • Moderno chaleco artesano con numerosos y prácticos bolsillos para herramientas y accesorios
  • Bolsillos desmontables para clavos y correa de cintura para reducir la tensión en hombros y cuello
  • Incluso tiene cremalleras dobles en la parte delantera para ajustar la anchura, lo que proporciona un mejor ajuste y una mayor comodidad
  • Paneles de malla que hacen que el chaleco sea ligero y proporcione una buena ventilación
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, S clase 1, M-4XL clase 2

Norma:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide