Escalera de plataforma con ruedas 4 peldaños

Número de artículo: 303104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 4
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 303104
EAN / GTIN 4031405936935
Número del fabricante 303104
Número L L90110 798
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Plataforma elevadora de aluminio
  • Travesaños rectos y estables
  • Peldaños estriados de 80 mm de profundidad.
  • Plataforma espaciosa con relieve para una mayor estabilidad (800 x 650 mm)
  • Unión entre peldaños y largueros con 4 rebordeados
  • Con pasamanos a ambos lados, barandilla de 3 lados de 1000 mm de altura con barandilla inferior y rodapié.
  • Dos ruedas de Ø100 mm para facilitar su desplazamiento de un lugar a otro.
  • Fácil montaje (se envía desmontado)
  • Travesaños transversales para una gran estabilidad
  • Anchura exterior: 650 mm (sin travesaño)
  • inclinación de la escalera: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 4 niveles
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 2950 mm
  • Anchura travesaño: 1260 mm
  • Plataforma de apoyo contada como escalón: Sí
  • Altura: 2050 mm
  • Alcance del brazo: 1320 mm
  • Anchura exterior: 1256 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados