• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono de sujeción plano Whistle-Notch Forma ADB 32 mm

Número de artículo: 302720 32
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 32 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 72 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 32
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302720 32
Número del fabricante 406.05.32.100

Descripción

Ejecución:

Con tornillo de amarre y tornillo de tope.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra