Cono de sujeción plano Forma ADB, BT 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 302660 8
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG05005795; ZYL00801005
Forma de asiento MAS BT; Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 8 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Longitud de alcance A 63 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 28 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 164,8 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie pavonado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302660 8
EAN / GTIN 4250122615682
Número del fabricante 506.04.08.63
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.