{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG03001715 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0300 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 80 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 30 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 8 mm | |
| Longitud de alcance | 80 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 21 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 38 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Con perforaciones roscadas para equilibrar | sí | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total | 127,8 mm | |
| Altura total | 27 mm | |
| Anchura total | 27 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302227 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406285982 | |
| Número del fabricante | 302227 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |