{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica; con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 160 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SKG04001795; ZYL00800115 | |
| Forma de asiento | Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 8 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | -0,015 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,019 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | SK 40 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 8 mm | |
| Longitud de alcance A | 160 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 27 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 75,9 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | Reforzado/a | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | sí | |
| Con perforaciones roscadas para equilibrar | sí | |
| Rosca G; M | M16 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 21 mm | |
| Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 | 50 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 228,4 mm | |
| Altura total H1 | 63,55 mm | |
| Anchura total B1 | 63,55 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | metal duro; acero | |
| Tratamiento de la superficie | ejecución pulida | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302210 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406545499 | |
| Número del fabricante | 302210 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |