• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Casquillos reductores ranurados junta tórica, ⌀ 12 mm, ⌀ de sujeción D1: 3mm

Número de artículo: 302140 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm; 3 mm
Diámetro del mango DS 12 mm; 3 mm
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 12 mm
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 3 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 3 mm
Adaptador página 1 Mandril de expansión hidráulica
Adaptador página 2 Mango cilíndrico
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 3 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 12 mm
Precisión de concentricidad 2 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 47 mm
Altura total H1 12 mm
Anchura total B1 12 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 0,046 kg
Contenido 1 ud.
Diámetro interior D1 3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 302140 3
EAN / GTIN 4019208193144

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.