{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Rosca M | M6×25 | |
| Adaptador | SK 30 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 44 mm | |
| ⌀ de perforación D1 tolerancia IT6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| ⌀ exterior D | 13 mm | |
| Longitud útil L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
| Número de artículo | 301316 M6X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406286033 | |
| Número del fabricante | 301316 M6X25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |