Mandrino portafresas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 30 corto, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 301013 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG03001790; FDA02201210
Forma de asiento Con transferencia central y descentrada de lubricante refrigerante
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 22 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 30
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 19 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina SK 30
Diámetro de sujeción mín. D1 22 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 22 mm
Longitud de alcance A 50 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 19 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 48 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Diámetro del mandril d1 22 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 116,8 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 1,1 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301013 22
EAN / GTIN 4045197944221
Número del fabricante 301013 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600 − 308806, llave de apriete de PA n.° 308820 – 308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.