{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de sujeción | 2 mm - 6 mm | |
| Adaptador | SK 40 A = 120 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| ⌀ exterior D | 27 mm | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
| Número de artículo | 300782 2-6 | |
| EAN / GTIN | 4045197708366 | |
| Número del fabricante | 300782 2-6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |