Cono de sujeción plano Forma AD, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 300410 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 40 extracorto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 35 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Número del fabricante 300410 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tornillo de sujeción en las ranuras de sujeción.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Norma:

Similar a DIN 69871.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308830, tornillo de recambio n.º 309901.