• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFM D12x20xPG18 IC GFM 1031

Número de artículo: 300311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300311
EAN / GTIN 4046122026326
Número del fabricante 300311

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFM D12x20xPG18 IC GFM 1031

GFM
Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage