Cuchillo de seguridad SECUNORM 300 con HOJA TRAPEZOIDAL 65232, 1 pz

Número de artículo: 30000310.02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 30000310.02
EAN / GTIN 4002632804526
Número del fabricante 30000310.02
Número L L60170 100386
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Increíblemente ligero, creíblemente bueno. Con hoja trapezoidal redondeada y profundidad de corte de 5 mm.
El SECUNORM 300 es el ″hermano menor″ del SECUNORM 500. Única diferencia: el mango del SECUNORM 300 es de plástico reforzado con fibra de vidrio y no de aluminio. Por eso es más ligero. La forma ergonómica y el suave agarre en el desplazador en ambos lados también ayudan a que el corte sea cómodo. Con una profundidad de corte de 5 mm, el SECUNORM 300 está totalmente preparado para mantener su seguridad en el trabajo y proteger la mercancía embalada.
    Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
    Mango ergonómico
    El SECUNORM 300 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

    Súper ligero

    La ligereza que le ofrece el SECUNORM 300 le permite trabajar eficientemente. No necesita aproximadamente más de 50 gramos para que usted tenga en su mano una herramienta de corte profesional cómoda y versátil.
    El SECUNORM 300 se confecciona con un plástico reforzado con fibra de vidrio que le confiere una gran resistencia. La consecuencia: Su cuchillo de seguridad no pierde la forma ni siquiera tras un contacto más fuerte con el material a cortar.

    Poca profundidad de corte

    Con una profundidad de corte de 5 mm, podrá abrir una gran variedad de embalajes distintos sin poner en peligro la mercancía embalada con la hoja. También podrá realizar sin problema mayores frecuencias de corte.

    Cambio de hoja óptimo

    Pulsando el pulsador para cambio de hoja puede extraer el inserto de plástico con la hoja. Cambio de hoja incluso más fácil y seguro con la cubierta de la hoja enclavable y el imán integrado.

Característica:

  • Nombre del producto: SECUNORM
  • Mango: Empujador de 2 lados
  • Manejo manual: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta seguridad (SECUNORM)
  • Técnica de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Seguro de transporte: no
  • disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (total): 5 mm
  • Profundidad de corte (máx.): 5
  • Profundidad de corte (máx.) (unidad): mm
  • Materiales de corte principales
    • Cartón: Hasta 2 capas
    • Cartón: de 1 capas.
    • Film retráctil, estirable y retractilado
    • Flejes de plástico
    • Cinta adhesiva
    • Mercancía en sacos
    • Láminas y bandas de papel
    • Hilo, cuerda
    • Textil
    • Fieltro
    • Tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujeción/ojete: sí
  • Cortador de cinta adhesiva: no
  • Material básico
    • Plástico reciclado
    • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: sí
  • Detectable por detector de metales: no
  • Cuchilla montada: 65232,70
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.): 8
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.) Unidad: mm
  • Cuchilla opcional
    • 165232,70
    • 1765232,25
    • 5232,70
    • 5233,70
    • 610,70
    • 852,42
    • 56,70
    • 5634,70
  • Cuchilla montada Forma de la cuchilla (cuchillo): Láminas cortantes trapezoidales
  • Hoja montada Filos de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): no
  • Cambio de hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de hoja con cierre: no
  • Sello GS (texto): Certificado TÜV/VPA