Ganchos de extracción estándar estrechos y de ajuste rápido (Par, longitud total 244 mm)

Número de artículo: 3-203-Px
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Cantidad de ganchos 2
Tipo de producto Brazo de extracción
Material acero
Longitud total 244 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 3-203-Px
EAN / GTIN 4021176080364
Número del fabricante 3-203-Px
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El par de dos ganchos de extracción estrechos y de ajuste rápido es adecuado para extractores universales de 2 brazos. Los ganchos de extracción estrechos aseguran que también se alcancen espacios estrechos y de difícil acceso. Las perillas manuales verdes ofrecen la máxima comodidad de uso y permiten un rápido ajuste sin herramientas de los ganchos de extracción, incluso con manos mojadas o aceitosas.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.
  • Gracias al moleteado, se facilita un rápido aflojamiento o desplazamiento de los ganchos de extracción sin herramientas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 6,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 17 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 52 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 1/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Longitud total [mm]: 244 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 5/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)