Cuchilla de repuesto para 2268 3

Número de artículo: 2963930
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Denominación del fabricante Ersatzmesser zu 2268 3
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Cuchillo
Longitud total 120 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2963930
EAN / GTIN 4017981012607
Número del fabricante 2963930
Número L L60160 6040
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cuchillo de repuesto para el 2268 3

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no