{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de dientes (muescas) | 24 | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Háptico | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longitud total L | 225 mm |
| Número de artículo | 2958007 | |
| EAN / GTIN | 4002805935521 | |
| Número del fabricante | 2958007 | |
| Número L | L60160 5440 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |